Beli tekiro air die grinder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Mulai

    Rp519.900

    TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Deskripsi:
    Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminium
    atribut:
    • Average Air Consumption (CFM): 4
    • Length (inch): 6
    • Free Speed (rpm): 25000
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Material: Aluminium
    • Collet Size (inch): 1/4
    • Dimension 1 (mm): 169
    • Dimension 2 (mm): 28
    • Dimension 3 (mm): 37
    • Dimension 4 (mm): 119
    • Dimension 5 (mm): 32
    • Dimension 6 (mm): 24
    • Maximum Air Pressure (psi): 90
    • Overall Length (inch): 5-1/4
    • Recommended Hose Size (inch): 3/8
  2. TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp819.900

    TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Deskripsi:
    Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp329.900

    Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)
    atribut:
    • Collet Size (inch): 1/4; 1/8
    • Air Outlet: Rear Exhaust
    • Dimensions (mm): 180x45x60
    • Air consumption (CFM): 4 (90psi)
    • Air inlet (inch): 1/4
    • No Load Speed (rpm): 22000
  4. Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)
    Mulai

    Rp439.900

    Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Length (mm): 132
    • Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
    • No Load Speed (rpm): 54000
  5. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  6. JTC Air Die Grinder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    JTC Air Die Grinder
    atribut:
    • Collet Size (mm): 6
    • Overall Length (mm): 175
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Rotation Speed (rpm): 22000
  7. BULL Micro Air Die Grinder
    Mulai

    Rp289.900

    BULL Micro Air Die Grinder
    atribut:
    • Speed (rpm): 54000
    • Collet Size (inch): 1/8
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Air Hose (inch): 3/8
    • Air Consumprion (CFM): 2
    • Air Comp. (HP): 1
    • Content Set: 1x Micro Air Grinder, 1x Mini Oiler, 2x Hand Whrenches, 1x Female Nipple, 1x Blow Mold Case, 10x Mounted Stones
  8. KRISBOW Gerinda Botol
    Mulai

    Rp889.900

    KRISBOW Gerinda Botol
    Deskripsi:
    Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Air Die Grinder
    • Throttle: Collet Type
    • Hose size (inch): 3/8
  9. monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: 1/4 coupler
    • Overall Length (mm): 136
    • Collet Size (mm): 3
    • Air Connection Port: 43834
    • Air Consumption (L/minute): 198
    • No Load Speed (rpm): 56000
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  10. RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  11. Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)
    Mulai

    Rp409.900

  12. INGERSOLL RAND Air-Powered Die Grinder
    Mulai

    Rp2.899.900

    INGERSOLL RAND Air-Powered Die Grinder
    Deskripsi:
    Straight die grinders set their grinding head in line with the tool body and have a slim profile to reach through openings where an angled head may not fit. This alignment makes it easier to apply pressure to the grinding head for greater control with detailed work.
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Power Source: Air Powered
    • Switch Type: Safety Lever
  13. KOBE RED LINE Gd22Lk 6mm Air Die Grinder Kit
    Mulai

    Rp1.499.900

    KOBE RED LINE Gd22Lk 6mm Air Die Grinder Kit
    Deskripsi:
    GD22LK Kit Includes straight die grinder with 3 and 6mm collets, collet spanner, 10 assorted mounted points and robust blow moulded case. GD2206L Straight Die Ginder: Industrial quality die grinder, suitable for polishing, buffing and grinding. Robust and durable single piece aluminium body. 1/2hp motor and precision balanced bearings provide reliability in the most demanding of industrial/automotive applications. Trigger has safety catch to prevent accidental starts. Specifications: Collet size: 6mm. Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Minimum air hose size (ID): 10mm (3/8 Inch). Air pressure: 90psi. Air consumption: 4cfm*. Sound pressure level: 93dBA. Sound power level: 103dBA. Vibration level: 5.4m/s2. Overall length: 170mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.
    atribut:
    • Air consumption: 4CFM
    • Exhaust Location: Rear
    • For use with: Carbide Burrs Flap Wheel Mounted Points & Wheels Quick Change Discs Sanding Bands
    • Horsepower: 0.45hp
    • Tool Application: Grinding Polishing
    • Overall Height: 64mm
    • Workplace Application: Industrial
    • Part Number: KBE2702030L
  14. monotaro Air Grinder For Heavy Grinding
    Mulai

    Rp2.799.900

    monotaro Air Grinder For Heavy Grinding
    Deskripsi:
    It is a straight grinder for heavy grinding. Air supply is a roll type, so it is suitable for long-time work.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): 173
    • Working Pressure (MPa): 0.62
    • Air Outlet: PT1/4
    • Collet Size (mm): 6
    • Use Hose Diameter (mm): 6.5
    • Air Consumption (L/minute): 108
    • Revolution Per Minute (rpm): 24000
  15. KOBE RED LINE Die Grinder With Safety Throttle
    Mulai

    Rp949.900

    KOBE RED LINE Die Grinder With Safety Throttle
    Deskripsi:
    GD2206L 1/2hp motor delivers 23.000 precisely controllable rpm in the palm of your hand making it ideally suitable for polishing, buffing and grinding. The robust and durable single piece aluminium body houses the 1/2HP motor and precision balanced bearings provide reliability in the most demanding of industrial/automotive applications. The trigger has a safety catch to prevent accidental starts. Collet size: 6mm. Air inlet thread: 1/4inch NPT. Minimum air hose size (ID): 10mm (3/8inch). Air pressure: 90psi. Air consumption: 4cfm*. Sound pressure level: 93dBA. Sound power level: 103dBA. Vibration level: 5.4m/s2. Overall length: 170mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.
    atribut:
    • Air consumption: 4CFM
    • Exhaust Location: Rear
    • For use with: Carbide Burrs Flap Wheel Mounted Points & Wheels Quick Change Discs Sanding Bands
    • Horsepower: 0.50hp
    • Tool Application: Buffing, Grinding and Polishing
    • Overall Height: 64mm
    • Workplace Application: Industrial
    • Part Number: KBE2702024K
  16. VIKING AIR TOOLS Air-Powered Die Grinder
    Mulai

    Rp3.199.900

    VIKING AIR TOOLS Air-Powered Die Grinder
    Deskripsi:
    Right-angle die grinders set their grinding head 90° to the tool body for working in corners, between surfaces, and in other tight spaces. They're commonly used to grind and clean hubs, notches, and recesses.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131511
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
    • Air Inlet Gender: Female
    • Air Inlet Type: NPT
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air consumption (CFM): 4
    • Air inlet (inch): 1/4 NPT Female
    • Anti-Kickback Clutch Type: None
    • Bearing Type: Ball
    • Brake Type: Mechanical
    • Collet Size (inch): 1/4
    • DUTY: Medium Duty
    • Exhaust Location: Rear
    • Grinder Orientation: Right Angle
    • Handle Material: Aluminium
    • Horsepower (HP): 0.3
    • Kit Contents: (1) Bare Tool
    • Minimum Hose Size (inch): 3/8
    • Number of Speed Settings: 1
    • Power Source: Air Powered
    • Right Angle Length (inch): 2-1/2
    • Safety Stop Mechanisms: Mechanical
    • Switch Type: Safety Lever
    • Tether Style: 4
    • Tool Style: Right Angle
    • Vibration Level (m/s²): 5.4
  17. Daiko Epdm PTFE Gasket
    Mulai

    Rp349.900

    Daiko Epdm PTFE Gasket
    atribut:
    • Thickness (mm): 3
    • Working Temperature Range: -40 to 120degreesC
  18. SP AIR Die Grinder
    39%
    Mulai

    Rp3.099.900

    SP AIR Die Grinder
    Deskripsi:
    It is small and lightweight. The switch is a grip type.For mold finishing and deburring of various industrial parts.
  19. SATA Air Die Grinder
    Mulai

    Rp1.799.900

    SATA Air Die Grinder
    Deskripsi:
    02511 1/4" Pneumatic Grinder 6MM Product Introduction ● Industrial-grade grinder design and manufacture, suitable for small-scale factory production and general maintenance ● Cylinder is made of special cast steel, wear-resistant and long service life ● Precision-machined elastic collet ensures smooth operation, small deflection and vibration1. Bolt tightening capacity refers to bolts with strength grade 12.9 as specified in DIN 267.2. Noise level refers to the A-level sound pressure level.3. Operating air pressure refers to the real-time dynamic air pressure measured at the air inlet of the product when the product is idling.4. Operating torque refers to the actual cumulative torque output after 5 seconds of forward rotation at the operating air pressure.5. Maximum reverse torque refers to the actual cumulative torque output after 15 seconds of reverse rotation at the operating air pressure.
    atribut:
    • Air Inlet Size (inch): 45661
    • Average Air Consumption (CFM): 3
    • Bolt Tightening Capacity: X
    • Idle Speed (rpm): 20000
    • Maximum Reverse Torque (N m): X
    • Minimum Tracheal Inner Diameter (mm): 10
    • Net Weight (kg): 0.6
    • Noise Level (dBa): 95.1
    • Output Chuck (mm): 6
    • Product Size Height (mm): 40
    • Product Size Length (mm): 154
    • Product Size Width (mm): 70
    • Serial Number: 02511
    • Working Air Pressure (kgf/cm²): 6.35
    • Working Torque (N m): X
Daftar Harga tekiro air die grinder Terbaru October 2026
TEKIRO Heavy Duty Air Die GrinderRp519.900
TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)Rp819.900
Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)Rp329.900
Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)Rp439.900
TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)Rp3.399.900
JTC Air Die GrinderRp1.199.900
BULL Micro Air Die GrinderRp289.900
KRISBOW Gerinda BotolRp889.900
monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)Rp1.199.900
RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)Rp379.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait